Eriks
SKF

SKF 609-RZTN9/C4HMT33, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197498
  • Fabrikant:7316571096872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan één zijde van het lager.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 3 voor een temperatuurbereik van –30 tot +120°C.
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
609
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Polymeer
Vetvulling
MT33
Dynamisch draaggetal
3.9 kN
Statisch draaggetal
1660 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0136 kg