€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 609 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.9 kN |
Statisch draaggetal | 1.66 kN |
Referentietoerental | 70000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.071 kN |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.014 kg |