Eriks
SKF

SKF 609-2RSH, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23757934
  • Fabrikant:7316571853147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

235 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
609
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.9 kN
Statisch draaggetal
1.66 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.071 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0142 kg
Gewicht
0.031 lb