Eriks
SKF

SKF 608-ZTN9/C5MT33, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197486
  • Fabrikant:7316571145334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C5: Radiale speling groter dan C4.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 3 voor een temperatuurbereik van –30 tot +120°C.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C5
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1370 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0101 kg