Eriks
SKF

SKF 608-ZRZTN9/VK250, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197485
  • Fabrikant:7316577758590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde en wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan de andere zijde van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1370 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0101 kg