Eriks
SKF

SKF 608-2Z/WT, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:24002359
  • Fabrikant:7316570800265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
75000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.057 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0121 kg