Eriks
SKF

SKF 608-2Z/C3VT127, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197465
  • Fabrikant:7316570047882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
75000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.057 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0121 kg