Eriks
SKF

SKF 608-2RZTN9/C3HGWF, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197456
  • Fabrikant:7316571742403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1370 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0101 kg