Eriks
SKF

SKF 608-2RSH/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23757913
  • Fabrikant:7316571844145
Image 1
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
608
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
75000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0118 kg
Gewicht
0.026 lb