€ 5,40/ stukexcl. btw
€ 6,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 608 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.45 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.057 kN |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0119 kg |