Eriks
SKF

SKF 6072 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 360 mm ID, 540 mm OD, 82 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 10.202,00/ stukexcl. btw

€ 12.344,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
607
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
82 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
442 kN
Statisch draaggetal
695 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
64.7 kg