Eriks
SKF

SKF 607-2ZTN9/C3HHT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197435
  • Fabrikant:7316572491720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2-3 voor een temperatuurbereik van -40 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
607
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
950 kN
Referentietoerental
85000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0073 kg