Eriks
SKF

SKF 607-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23757904
  • Fabrikant:7316570801040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,74/ stukexcl. btw

€ 4,53incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
607
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Referentietoerental
85000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.04 kN
Grenstoerental
43000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.008 kg
Gewicht
0.018 lb