Eriks
SKF

SKF 6056 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 280 mm ID, 420 mm OD, 65 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757892
  • Fabrikant:7316571173122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.108,12/ stukexcl. btw

€ 3.760,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
302 kN
Statisch draaggetal
405 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.3 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
31 kg
Gewicht
68.3 lb