€ 1.777,87/ stukexcl. btw
€ 2.151,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 20.1 kg |
Gewicht | 44.3 lb |
€ 1.926,08/ stukexcl. btw
€ 2.330,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026