Eriks
SKF

SKF 6040 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 200 mm ID, 310 mm OD, 51 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757884
  • Fabrikant:7316577066329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.492,98/ stukexcl. btw

€ 1.806,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
216 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
14.3 kg
Gewicht
31.5 lb
Alternatieven

€ 1.165,94/ stukexcl. btw

€ 1.410,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026