€ 1.492,98/ stukexcl. btw
€ 1.806,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 51 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 14.3 kg |
Gewicht | 31.5 lb |
€ 1.165,94/ stukexcl. btw
€ 1.410,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026