Eriks
SKF

SKF 604-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 12 mm OD, 4 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23757883
  • Fabrikant:7316571030302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

192 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.806 kN
Statisch draaggetal
0.28 kN
Referentietoerental
120000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.012 kN
Grenstoerental
60000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0022 kg
Gewicht
0.0049 lb