€ 1.132,82/ stukexcl. btw
€ 1.370,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.6 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 10.6 kg |
Gewicht | 23.3 lb |
€ 881,89/ stukexcl. btw
€ 1.067,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026