Eriks
SKF

SKF 6032 M/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 240 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757874
  • Fabrikant:7316570441819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 819,17/ stukexcl. btw

€ 991,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
143 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.93 kg
Gewicht
13.1 lb