Eriks
SKF

SKF 6030-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197421
  • Fabrikant:7316571336879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 445,55/ stukexcl. btw

€ 539,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
125 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.9 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.12 kg
Gewicht
9.08 lb