Eriks
SKF

SKF 6028, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 140 mm ID, 210 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757860
  • Fabrikant:7316576621321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 339,45/ stukexcl. btw

€ 410,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.45 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.402 kg
Gewicht
7.5 lb