Eriks
SKF

SKF 6026/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23757859
  • Fabrikant:7316570487329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 260,28/ stukexcl. btw

€ 314,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.06 lb