Eriks
SKF

SKF 6024-Z/S1LHT30VS042, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002345
  • Fabrikant:7316570952162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2-3 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 263,84/ stukexcl. btw

€ 319,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
HT30
Dynamisch draaggetal
88.4 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.75 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.148 kg