€ 170,68/ stukexcl. btw
€ 206,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 88.4 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.75 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.12 kg |
Gewicht | 4.66 lb |
€ 218,53/ stukexcl. btw
€ 264,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026