€ 156,12/ stukexcl. btw
€ 188,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.6 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.97 kg |
Gewicht | 4.34 lb |
€ 188,09/ stukexcl. btw
€ 227,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026