Eriks
SKF

SKF 6022 MAS/P54S1, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757839
  • Fabrikant:7316570824841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 546,24/ stukexcl. btw

€ 660,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.25 kg
Gewicht
4.96 lb