Eriks
SKF

SKF 6022, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757838
  • Fabrikant:7316576618208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 153,23/ stukexcl. btw

€ 185,41incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.6 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.95 kg
Gewicht
4.29 lb
Alternatieven

€ 163,89/ stukexcl. btw

€ 198,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026