€ 129,05/ stukexcl. btw
€ 156,15incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 65.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.4 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.56 kg |
Gewicht | 3.45 lb |
€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026