€ 126,95/ stukexcl. btw
€ 153,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.04 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.243 kg |