Eriks
SKF

SKF 6019-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757819
  • Fabrikant:7316570313222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 91,81/ stukexcl. btw

€ 111,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.08 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.22 kg
Gewicht
2.69 lb
Alternatieven

€ 120,33/ stukexcl. btw

€ 145,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026