€ 91,81/ stukexcl. btw
€ 111,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.2 kg |
Gewicht | 2.64 lb |