€ 117,15/ stukexcl. btw
€ 141,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.08 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.23 kg |
Gewicht | 2.71 lb |
€ 135,93/ stukexcl. btw
€ 164,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026