Eriks
SKF

SKF 6018, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757806
  • Fabrikant:7316577061942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 77,67/ stukexcl. btw

€ 93,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.96 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.14 kg
Gewicht
2.51 lb
Alternatieven

€ 87,56/ stukexcl. btw

€ 105,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026