Eriks
SKF

SKF 6017-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757804
  • Fabrikant:7316577098917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 66,58/ stukexcl. btw

€ 80,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.76 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.91 kg
Gewicht
2.01 lb
Alternatieven

€ 84,75/ stukexcl. btw

€ 102,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026