€ 304,68/ stukexcl. btw
€ 368,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.76 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.949 kg |