Eriks
SKF

SKF 6017-RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197390
  • Fabrikant:7316577302588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 77,68/ stukexcl. btw

€ 93,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.76 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.905 kg
Gewicht
2 lb