Eriks
SKF

SKF 6016-Z/C4M, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197379
  • Fabrikant:7316570803983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 66,90/ stukexcl. btw

€ 80,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
49.4 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.66 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.864 kg