€ 56,28/ stukexcl. btw
€ 68,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.85 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
€ 65,79/ stukexcl. btw
€ 79,61incl. btw
640 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026