€ 55,10/ stukexcl. btw
€ 66,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 41.6 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.43 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.638 kg |
Gewicht | 1.41 lb |
€ 70,48/ stukexcl. btw
€ 85,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026