Eriks
SKF

SKF 6015 M/C3S0, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757777
  • Fabrikant:7316570684223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 243,95/ stukexcl. btw

€ 295,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
41.6 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.726 kg
Gewicht
1.6 lb