€ 258,44/ stukexcl. btw
€ 312,71incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 41.6 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.726 kg |
Gewicht | 1.6 lb |