Eriks
SKF

SKF 6015/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757786
  • Fabrikant:7316570530209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 47,22/ stukexcl. btw

€ 57,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
41.6 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.631 kg
Gewicht
1.39 lb