Eriks
SKF

SKF 6014 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23757765
  • Fabrikant:7316577314321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 229,05/ stukexcl. btw

€ 277,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.688 kg
Gewicht
1.52 lb