Eriks
SKF

SKF 6013/DFC125, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23224046
  • Fabrikant:7316570347531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 413,28/ stukexcl. btw

€ 500,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
NSTD
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
51.7 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.854 kg
Gewicht
1.88 lb