Eriks
SKF

SKF 6013/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23224043
  • Fabrikant:7316570105988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.427 kg
Gewicht
0.94 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6013-C4

  • Eriks:11832437
  • Manufacturer:016717929-0040

€ 42,87/ stukexcl. btw

€ 51,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026