€ 203,16/ stukexcl. btw
€ 245,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.06 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.441 kg |