€ 22,80/ stukexcl. btw
€ 27,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.9 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.379 kg |
Gewicht | 0.83 lb |
€ 29,26/ stukexcl. btw
€ 35,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026