Eriks
SKF

SKF 6011-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197339
  • Fabrikant:7316571366555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.379 kg
Gewicht
0.83 lb
Alternatieven

€ 29,26/ stukexcl. btw

€ 35,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026