€ 17,85/ stukexcl. btw
€ 21,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.71 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.261 kg |
Gewicht | 0.58 lb |
€ 22,83/ stukexcl. btw
€ 27,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026